曜日別特売

RS PRO タップ & ダイセット 54個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード09850481品番668-1129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

最大ダイサイズ = M20
最小タップサイズ = M3
最大タップサイズ = M20
最小ダイサイズ = M3
個数 = 54
セット内容 = タップ / ダイ
材質 = HSS
RS Pro HSS タップ / ダイ. RS Pro タップ / ダイセット製品をご紹介します。
この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。
HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。
特長と利点:. RS Pro のこのセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、 3 段階のタッピング手順を提供します(テーパー / スタータ、中間およびボトミング)。
各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます タップレンチは、タップをしっかりと固定しながら、さまざまなタップサイズに合わせて調整できます このセットには、ねじピッチゲージも含まれており、作成されたねじ山をチェックして測定するか、古いねじ山を測定して正しいねじサイズを選択することができます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。
タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。
特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。
タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。
このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。
一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。
このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。
自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。
タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。
ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。
HSS タップ / ダイセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。
また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。
この RS Pro シリーズではどのような. ; 668-1125 668-1125 32 ピースセット、 M3 ~ M12 ; 668-1129 668-1129 54 ピースセット、 M3 ~ M20

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする