画像準備中

ステップ RS PRO 0.38m 2段 スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09850901 品番669-3715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステップ数 = 2
天板高さ = 0.38m
材質 = ゴム,スチール
色 = 白
全高 = 0.38m
RS Pro 2 トレッドスチール製静的ステップ. RS Pro のこのコンパクトで軽量な 2 トレッドステップは、高さを上げて、わずかに手の届かない場所にアクセスするのに最適なソリューションです。
脚部はスチール製で、滑り止めゴム脚と踏み板を備えているので、 Durable が高く、安全で安定したプラットフォームになります。
コンパクトな設計のため、この脚立は家庭での使用に最適で、簡単に保管でき、スペースが限られた場所での使用に最適です。
特長と利点. <ul> <li>軽量 Durable なデザインです </li> <li>スチール製で耐久性に優れています </li> <li>耐腐食性に優れた白色粉体コーティング </li> <li>滑り止めゴム脚と踏み板で安全性と安定性を確保します </li> <li>さまざまな環境での使用に最適です </li> </ul>. 用途. 軽量でコンパクトな脚立は、さまざまな環境で高さをさらに上げ、手の届かない場所にも届くようにします。
多くの場合、滑り止めゴム脚と踏み板を備え、安定性と安全性が増します。
コンパクトな設計のため、 DIY 用途や次のような場所での使用に最適です。
<ul> <li>家庭 </li> <li>オフィス </li> <li> ガレージ </li> <li>ワークショップ </li> <li>ストアルーム </li> </ul>. よくある質問. 最大高さはいくつですか.. この脚立の最大高は 380 mm です。
最大荷重は何ですか.. この脚立の最大安全荷重は 150 kg です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする