画像準備中

RS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09850955 品番669-4670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ねじの呼び = M32
最大ケーブル径 = 25mm
最小ケーブル径 = 18mm
材質 = ナイロン 66
色 = 黒
保護等級 = IP68
ロックナット付属 = あり
耐火性 = 難燃性, 自消性
動作温度 Max = 85℃
個数 = 5
代表規格 = UL 94 V-2
RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。
ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。
建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。
各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。
ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。
すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。
その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。
このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。
ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。
密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。
特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。
たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。
繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする