※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCS-XZ-AN-1 クレーンスケール イーグルクランプ 09851004 OCS-XZ-AN-1 クレーンスケール イーグルクランプ 09851004 OCS-XZ-AN-1 クレーンスケール イーグルクランプ 09851004

クレーンスケール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851004 品番 OCS-XZ-AN-1
参考基準価格(税別)¥268,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示
ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
自動停止機能。バッテリー電圧表示機能
ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属
特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
(OCS-XZ-Aのみ)

種類クレーンスケール 表示形式デジタル 能力(t)1 最小表示(kg)0.5 質量(kg)16 寸法A(mm)33 寸法d(mm)22 寸法D1(mm)64 寸法D2(mm)50 寸法H(mm)477 寸法H1(mm)100 寸法H2(mm)125 寸法H3(mm)38 寸法L(mm)31 寸法M(mm)35 用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 ひょう量単位t
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする