画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS 全長50 mm 90° ヘッド径8.3mm, 3フルート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851226 品番673-8701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヘッド径 = 8.3mm
皿座グリ角度 = 90°
フルートの数 = 3
材質 = HSS
全体長さ = 50 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 38mm
3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする