画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851391 品番700-1592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

定格電圧 = 2V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 3 mm
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 10mcd
長さ = 15.9mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ、ラバーガスケット。
LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。
このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする