画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851400 品番700-1612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 3 mm
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 10mcd
長さ = 27mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。
ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。
また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
. 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする