画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851540 品番700-2025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 6mcd
長さ = 27.6mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータは、ワイヤ端子、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V acを装備. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の黒いクロムベゼルを備えています。
ボディにはワイヤ端子が付いています。
また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。
LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。
特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 200 mmワイヤ端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする