※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
ショートニングブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合チェーン線径(Φmm)
8
注文コード
09851616
品番
SBD-8
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チェーン線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.41
種類
その他金具
基本使用荷重(t)
1(EAGLE W.L.(t))、1.5(JIS)
破断荷重(kN)
78.5(最小)
適合チェーン線径(Φmm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります