※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 09851899
- 品番
- 701-0663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
直径 = 8mm
カラー = クリア
最小プーリ径 = 64mm
長さ = 30m
食品認定 = なし
使用荷重 = 2.77kg
硬さ = 85 Shore A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +66℃
記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。
丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。
これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。
高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単