容積式ポンプ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09852005品番702-6898
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ポンプタイプ = ダイアフラム
ドライブタイプ = 電気
最大流量 = 0.4L/min
最大使用圧力 = -500 / 800 mBar
入力接続 = 3.6 mmホースニップル
出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブ
IP等級 = IP41
シリーズ = D250
最高液体温度 = +100℃
ボディ材質 = アルミニウム
供給電圧 = 2 → 4.5 V
入力パワー = 0.4 → 0.6W
ウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM
出力接続サイズ = 2.4mm
RS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。
D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。
Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。
気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。
また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。
インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。
バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。
特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする