RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M12 フェノール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09852118 品番702-7560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

レバー種類 = テーパーハンドル
ネジのジェンダー = オス
ネジサイズ = M12
取付部径 = 23mm
ハンドル材質 = フェノール
シャフト材質 = スチール
取付部材質 = 亜鉛めっきスチール
長さ = 140mm
カラー = 黒
RS PRO 9

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする