RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M10 フェノール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09852136 品番702-7566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

レバー種類 = テーパーハンドル
ネジのジェンダー = オス
ネジサイズ = M10
取付部径 = 15mm
ハンドル材質 = フェノール
シャフト材質 = スチール
取付部材質 = 亜鉛めっきスチール
長さ = 113mm
カラー = 黒
RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M10 x 15 mm信頼性の高い RS Pro シリーズのこの先細レバーは、快適なグリップを備え、操作が簡単で迅速です。
高品質な素材を用いた堅牢な設計を特長としています。
ハンドルは、耐熱性に優れた化合物であるフェノール樹脂製です。
オイルやグリースから保護します。
113 mm の大きさで、十分に保持できるスペースがあります。
さらに、シャフトは高品質スチール製で強度と耐久性に優れ、亜鉛めっきされています。
これにより、腐食耐性と高い温度耐性が実現されています。
動作温度範囲が -30 → +140 ° C のため、調理器具やその他の極端な温度環境での使用に最適です。
危険物質が 0.1% を超える物質は存在しないため、 RoHS に準拠し、 EU のガイドラインに適合しています。
この製品は、機械工具、ガーデンツール、グリル、木材ストーブなど、幅広い用途に役立ちます。
特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M10 ねじ .インサートの長さは 15 mm です .長さ 113 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする