SLHE-S-1.0 1M 8ミリ ラッチロックフック付チェーン イーグルクランプ 09852255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラッチロックフック付チェーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
長さ(m)1
チェーン長(m)1
線径(Φmm)8
使用荷重(t)1
1
1.0(0°<α≦60°)、0.75(60°<α≦90°)
2.0(0°<α≦60°)、1.5(60°<α≦90°)
4.0(0°<α≦60°)、3.0(60°<α≦90°)
6.0(0°<α≦60°)、4.5(60°<α≦90°)
0.5
2
3
内容量1個注文コード09852255品番SLHE-S-1.0 1M 8ミリ
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

アイ型付です。
荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。

線径(Φmm)8使用荷重(t)1質量(kg)2.95タイプ上部吊環間接式長さ(m)1使用荷重(kg)1000チェーン線径(Φmm)8チェーン長(m)1有効長(m)1.36チェーン寸法(m)(リンク数)43
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする