※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
カプラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合チェーン線径(Φmm)
13
注文コード
09852298
品番
SLR-13
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チェーン線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.63
種類
その他金具
基本使用荷重(t)
3.0(EAGLE W.L.(t))、4.2(JIS)
破断荷重(kN)
208(最小)
適合チェーン線径(Φmm)
13