画像準備中

つまみノブ RS PRO ボール, M5 直径:20mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09852827 品番702-7803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ネジ = M5
ネジ径 = 5mm
ネジ長さ = 15mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 20mm
穴径 = 5mm
穴長さ = 15mm
ボディ材質 = デュロプラスト
カラー = 黒
ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする