画像準備中

ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09852931 品番702-7841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る
スポーク = なし
ホイール径 = 150mm
取り付け穴径 = 8mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = 熱可塑樹脂
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
上面凹型、折りたたみ式ハンドル. つや消し黒 グリース、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 折りたたみ式埋込型ハンドルで安全性が向上

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする