画像準備中

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09852940 品番702-7844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

材質 = ナイロン
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 44mm
厚さ = 30mm
取付方法 = ネジ
RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。
ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。
耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。
油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。
真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。
この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。
特長. <ul> <li>バットヒンジ高 </li> <li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 </li> <li>真鍮ネジ </li> <li>固定方法 </li> <li>フリースイングクロージングタイプ </li> </ul>. 寸法. <ul> <li>長さ:30mm幅 </li> <li>:30mm厚さ </li> <li>:25mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ドア </li> <li>キャビネット </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする