画像準備中

RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09853055 品番703-1118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

素材 = HDPE
容量 = 5L
ボトルタイプ = カーボーイ容器
長さ = 380mm
RS Pro 5 L HDPE 測定ジョークです信頼のブランド RS Pro のこの 5 リットル測定ジャグは、 LID とスパウトを使用して、簡単に注入がきれいになります。
油、燃料、酸に対する耐性もあるため、化学環境に便利です。
人間工学に基づいて設計されたジャグは、手に快適にフィットし、 HDPE (高密度ポリエチレン)製で、耐摩耗性と耐破損性に優れたプラスチック製です。
透明な屈曲可能なスパウトは、使いやすく、取り外し可能で、未使用時に漏洩しないようにスパウトエンドキャップが付いています。
この測定 Vessel は、 -10 → +110 ° C の温度で動作し、ドイツ語、英語、及び米国の目盛がはっきり成形目盛りで記されているため、測定単位をはっきり確認できます。
この丈夫で汎用性の高いジャグは、商業及び産業用途で使用できます。
RS Pro ビーカーとジャグの幅広い製品ラインアップの一部となっています。
特長と利点.容量 5 L のジャグの測定 .注入が簡単なフレキシブルスパウト .オイル、燃料、酸に対する耐性 .耐破損性 HDPE 製 .ドイツ語、英語、米国のスケール部門 .動作温度範囲: -10 → +110 ° C .業務用、産業用に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする