画像準備中

RS PRO コンデンサ 47μF, ,16V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09853281 品番706-0535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

静電容量 = 47μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 5mm
高さ = 5mm
長さ = 5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2mm
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 20%
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする