画像準備中

RS PRO クロック 電池

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09853308 品番706-4786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

デスク/ウォール = ウォール
ディスプレイ = アナログ
飛散防止 = あり
電源 = バッテリ
電池タイプ = 単3形
バッテリー含む = あり
材質 = プラスチック
直径 = 300mm
重さ = 500g
バッテリー数量 = 1
電池サイズ = 単3形mm
RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。
白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。
ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。
24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。
このアナログ電池で動くクォーツ式です。
時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。
このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。
壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。
この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。
特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。
12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。
古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。
デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。
時計の父は誰ですか。
それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。
世界にはいくつの時計がありますか。
主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。
電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。
リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする