静電容量 = 10μF 電圧 = 35V dc 実装タイプ = アキシアル、 スルーホール テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 6 (Dia.) x 13mm 高さ = 13mm 長さ = 13mm 動作温度 Min = -40℃ 直径 = 6mm 動作温度 Max = 105℃ 寿命 = 1000h リップル電流 = 40mA 誘電正接 = 12% へこみがある方がプラスです。 RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源