商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード09853396品番707-6473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
静電容量 = 33μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 16mm
高さ = 16mm
長さ = 16mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
シリーズ = RS%
誘電正接 = 10%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源