画像準備中

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09853439 品番707-6663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 2200μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 (Dia.) x 22mm
高さ = 22mm
長さ = 22mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
シリーズ = RS%
誘電正接 = 16%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする