画像準備中

RS PRO 工具ロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09853509 品番707-7274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質 = ポリエステル
長さ = 580mm
幅 = 380mm
カラー = 黒
ロールには工具は付属していません。
RS Pro ナイロン製工具ロールです. RS PRO のこの工具ロールバッグは、必須の工具を簡単に収納して持ち運ぶことができます。
この工具ロールには、耐久性に優れたナイロン製の内部ポケットが付いており、ヘビーデューティ用途や過酷な環境での使用に適しています。
この工具ロールには、明るい赤色のライニングが付いているので、暗い場所でも工具の位置を簡単に区別できます。
使用しないときは、ナイロン製のストラップでロールを固定して、工具を安全に収納しながら整理できます。
; 707-7274 707-7274 は、 16 個の内部ポケットと、固定具やフェイシング用のジッパー付き U ポケットを備えた工具ロールで、 580 mm x 380 mm ; 707-7278 707-7278 は、 10 個の内部ポケット、 380 mm x 200 mm の工具ロールです 特長と利点 ナイロン製 黒い帯に赤いウェビングと包装用ストラップが付いています 工具収納用の個別のポケット ロールおよび固定用ストラップ 用途 この工具ロールは、ドライバやカッターなどの小型工具の保管に最適で、すばやく簡単に選択できます。
Durable ナイロン製で、従来の工具バッグやポーチと同じくらい頑丈で信頼性があります。
そのため、以下の用途に便利な工具収納ソリューションとなります。
電気技術者 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 工具ロールにはどのような利点がありますか. 工具ロールバッグには、工具バッグやその他の工具収納ソリューションより優れた利点があります。
たとえば、ツールボックスを展開することで、ツールボックスを移動することなく、ツールをすばやく簡単に区別できます。
ナイロン工具ロールは、工具ウォレットと同じくらい頑丈で持ち運びできますが、より多くの工具を持ち運ぶことができます。
RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする