RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 グラスファイバー強化ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09853737 品番709-3315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

レバー種類 = テーパーハンドル
ネジのジェンダー = オス
ネジサイズ = M8
取付部径 = 10mm
ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン
シャフト材質 = ステンレス鋼
長さ = 80mm
カラー = 黒
ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする