画像準備中

RS PRO トルクスキーセット 直線 6ピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09853771 品番710-0633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

個数 = 6
セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15
形状 = 直線
材質 = 鉄
RS Pro Torx レンチ. RS Pro のこの 6 ピース Torx レンチセットには、一般的なサイズの TORX ヘッドレンチが含まれています。
Torx は、六芒星の形の貫入があるタイプのねじで、さらに大きなトルクをかけられるように設計されています。
このため、セキュリティを強化する必要がある場合によく使用されます。
この堅牢な工具はクロム仕上げのバナジウムスチール製で、長い信頼性の高いサービス寿命を実現しています。
このキットは、人間工学に基づいた楕円形ハンドルも備えており、従来の Torx ドライバよりも回転力をかけることができます。
この TORX レンチセットは業務用途に最適です。
キットの内容 Torx T ハンドルドライバ x 6 T6 T7. T8 T9 T10 T15 特長と利点 高品質トルクスセット 保護を強化するため、プラスチックケースに入っています 人間工学に基づいた楕円形で快適で安全なグリップを実現 用途 Torx レンチ又は Torx 六角レンチは、よりヘビーデューティ用途に使用される、より人間工学に基づいたタイプの Torx ドライバです。
Torx レンチ(スターキー)は、 Torx ねじを締める、又は緩める必要がある場所で使用します。
機械及び工業生産 電子機器 プロトタイピング TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。
「接触点の圧力」、「聴覚」、および過度の「末端負荷」要件を運転者が事実上排除できるという利点があります。
「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。
そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。
お手入れ RS Pro Torx ドライバ 10 点セットなどの高品質の工具キットを入手することは投資です。
きちんとお手入れすれば、大きな見返りが期待できます。
ドライバを使用しないときは、付属のプラスチックケースに入れておくことをお勧めします。
収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。
シリカゲルパックがある場合は、工具と一緒に工具箱に入れておくと錆が発生せず便利です。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする