静電容量 = 2700μF 電圧 = 16V dc 実装タイプ = ラジアル、 スルーホール テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 13 (Dia.) x 21mm 高さ = 21mm 長さ = 21mm 動作温度 Min = -40℃ 直径 = 13mm 動作温度 Max = 105℃ リード間隔 = 5mm シリーズ = RSA 誘電正接 = 16% 汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源