画像準備中

RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,160V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード09853965 品番711-1784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

静電容量 = 4.7μF
電圧 = 160V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
長さ = 11mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2.5mm
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 15%
汎用、ラジアル、 63 → 350 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする