画像準備中

RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09853990 品番711-1882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

静電容量 = 220μF
電圧 = 200V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 36mm
高さ = 36mm
長さ = 36mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 7.5mm
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 15%
汎用、ラジアル、 63 → 350 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする