静電容量 = 2.2μF 電圧 = 400V dc 実装タイプ = ラジアル、 スルーホール テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 8 (Dia.) x 11mm 高さ = 11mm 長さ = 11mm 動作温度 Min = -25℃ 直径 = 8mm 動作温度 Max = 105℃ リード間隔 = 3.5mm シリーズ = RSmA 誘電正接 = 20% 汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源