画像準備中

RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09854008 品番711-2040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静電容量 = 10μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 (Dia.) x 21mm
高さ = 21mm
長さ = 21mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 20%
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする