画像準備中

ホースアセンブリ RS PRO 300mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09854051 品番711-8451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長さ = 300mm
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格または接続タイプ1 = BSP
接続サイズ1 = 1/2インチ
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格または接続タイプ2 = BSP
接続サイズ2 = 1/2インチ
材質 = 黄銅製, EPDM
最大使用圧力 = 15 バール
使用流体/用途 = 冷水,温水
ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
RS PRO 15

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする