長さ = 300mm
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格または接続タイプ1 = BSP
接続サイズ1 = 3/4インチ
ねじ規格または接続タイプ2 = Compression
接続サイズ2 = 22mm
材質 = 黄銅製, EPDM
最大使用圧力 = 15 バール
使用流体/用途 = 冷水,温水
ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
WRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。
WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。
優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。
優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。