長さ = 300mm
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格または接続タイプ1 = BSP
接続サイズ1 = 1/2インチ
ねじ規格または接続タイプ2 = Compression
接続サイズ2 = 15mm
材質 = 黄銅製, EPDM
最大使用圧力 = 15 バール
使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気
ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。
サービス寿命は10年です。
温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能