ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 60kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 129mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 50 x 36mm
固定プレート寸法 = 65 x 50mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 6.5mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ゴム
グレーゴムタイヤ、静電気防止 - 角型トッププレート. グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト〜ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター