画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 65 x 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09854209 品番712-4872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 60kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 129mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 50 x 36mm
固定プレート寸法 = 65 x 50mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 6.5mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ゴム
グレーゴムタイヤ、静電気防止 - 角型トッププレート. グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト〜ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする