画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09854227 品番712-4879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 60kg
取り付けタイプ = 拡張ステム
ストッパ = なし
全体の高さ = 127mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ゴム
グレーゴムタイヤ、静電気防止 - エキスパンダ取り付けキャスター . グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト〜ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター 丸型エキスパンダの取り付け範囲は21.8 → 24.5 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする