抵抗 = 100Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = RS
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
0805型抵抗器、5 %、RSシリーズ - (1 → 499 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器