画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 実装ホールサイズ:14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09854620 品番722-7439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

定格電圧 = 12V dc
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 20mA
長さ = 28.8mm
UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。
高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。
また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。
これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。
固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。
このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。
特長と利点:. . 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル . 突出型及び平面型ベゼルタイプ . 12 → 24 Vdc . IP67等級のシール構造 . 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 . 最大逆方向電圧: 5 V . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする