材質 = ステンレススチール
本体種類 = 長丁番
開閉タイプ = スプリングmm
幅 = 50mm
厚さ = 2mm
RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのステンレススチール製のピアノ型ヒンジは、スプリングの張力を使用してドアを自動的に閉じます。
ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。
このヒンジは厚さ 2 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。
耐腐食性に優れた非常に頑丈な材質です。
スプリングもステンレススチール製です。
これにより、耐久性が向上し、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。
ステンレススチールは降伏強度が高いため、このコンパクトな 50 x 50 mm ヒンジは重さに耐えられます。
5.2 mm の穴開け加工済みで、アライメントや取り付けが簡単になっています。
これらの有害物質の濃度は 0.1 % 未満であるため、 EU 指令に準拠しています。
また、静電気放電に関する ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。
自閉式の動作なので、セキュリティ目的や、レコーディングスタジオやプライベートな会議室などの防音設備が整っている部屋に適しています。
特長と利点.ステンレス鋼製のピアノ型ヒンジ .スプリングが閉じている .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .直径 5.2 mm の固定穴 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。