画像準備中

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,61 x 29 x 16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09855521 品番726-4166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

材質 = ステンレススチール
スプリング・ロード = あり
ラッチタイプ = トグルラッチN
寸法 = 61 x 29 x 16mm
奥行き(深さ) = 16 mm
長さ = 61mm
幅 = 29mm
ラッチにはキャッチは付属していません。
キャッチは別売りです。
RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。
使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。
独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。
トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。
RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。
ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする