エンドフィッティング = クローフック
長さ = 4m
奥行 = 45mm
破断歪み = 1200kg
材質 = PET
RS Pro クラウクウェビングスト. RS PROが提供するこのラチェットストラップ製品は、さまざまな耐荷重用途に最適です。
これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。
摩耗に強く移動に適しています。
ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 優れた耐磨耗性 ポリエステル性の紐 クローフック及びバックル付属 長さ: 4 m 耐用重量: 200 kg又は600 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。
ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。
通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。
重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。
ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。
これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。
つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。
これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. RS品番 ; 729-3105 729-3105 及び ; 729-3114 729-3114 の耐用重量は1200 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
; 729-3117 729-3117 (ウェッビング製)の耐用重量は600 kgです。
軽量荷重用途でもより有用で、優れた品質を提供します。