画像準備中

RS PRO 衛生ラッチ, キャビネット キーシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09856257 品番729-3209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アンロックメソッド = スパナ
パネル深さ = 18mm
パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm
パネルカットアウト長さ = 20.2mm
パネルカットアウト幅 = 22.2mm
材質 = ステンレススチール
EN1672-2、EN ISO14159. 衛生ラッチ. 医療、食品、科学技術、ラボ用機器での使用に最適 耐薬品性、耐熱のエラストマVQMシリコンシールを備えた304グレードステンレススチールにより洗浄剤や温水洗浄に耐性 EN1672-2及びEN ISO14159の衛生設計要件に準拠 ラッチ形状及び、インサート材とハウジング間の近接公差により埃、塵、洗浄水の侵入を防止 スパナを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする