曜日別特売

RS PRO ノブ 6mm 直径:14mm ローレット加工 /18T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09856266品番729-6220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = ローレット加工 /18Tmm
ノブ高さ = 18mm
ボディカラー = 半透明
ノブ種類 = Push-On
K85 半透明ノブ. 自照式エンコーダ用の K85 半透明ノブです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする