高所高鳶 極(きわみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09856437 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
たび感覚で、滑りにくい意匠設計。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。(油床面での防滑性能を保障するものではありません)

サイズ(cm)26 用途土木・建築作業 形状ハイカット 高さ(mm)245(26cmの場合) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)合皮+メッシュ 材質(ソール)ゴム 機能耐油底 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09856446
2016-05-25
用途:
作業時

つま先が何かに当たった時に破れやすいので残念でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする