画像準備中

RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 3mm x 600mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857018 品番733-6713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

材料 = シリコン
カラー = 白
密度 = 0.25g/cm3
裏面粘着 = なしmm
厚さ = 3mm
動作温度 Max = 200℃
動作温度 Min = -60℃
燃焼性評価 = FMVSS 302%
RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。
切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。
シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。
オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。
また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。
シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。
このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。
この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。
特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする