画像準備中

RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1m x 1.5mm x 600mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857027 品番733-6719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材料 = シリコン
カラー = 白
密度 = 0.25g/cm3
裏面粘着 = なしmm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = 200℃
動作温度 Min = -60℃
燃焼性評価 = FMVSS 302%
RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。
必要な形状に簡単に切断できます。
ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。
60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。
また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。
シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。
この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。
貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。
特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする