接点構成 = DPDT
動作特性 = On-(On)
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
実装タイプ = PCB
末端様式 = スルーホール
パネルのカットアウト直径 = 4.95mm
アクチュエータ長さ = 9.4mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
コンタクト材質 = Silver Plated BrassΩ
代表規格 = RoHS及び鉛フリー℃
トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。
コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。
このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。