画像準備中

RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857255 品番734-7202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

接点構成 = DPDT
動作特性 = On-On-On
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 4.95mm
アクチュエータ長さ = 9.4mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
コンタクト材質 = Silver Plated BrassΩ
動作温度範囲 = -30 → +85℃
トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。
コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。
このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする